大阪魂
六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(80個)
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44870253
品番
M18
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M18
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26
ねじ山種類
メートル並目