大阪魂
六角ナット(3種)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(150個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(800個)
1箱(80個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M5
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
厚さ(mm)
3.2
1.8
10
11
12
2.4
3.2
3.6
5
6
7
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44870296
品番
M5
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m1(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
3種
寸法S(mm)
8
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dw(Φmm)
約7.8