大阪魂
六角ナット(3種)(左ねじ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(14000個)
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M30
M3
M4
M5
M6
M8
M24
M30
M36
ねじピッチ
3.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
3
3.5
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44871172
品番
M30
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
規格
3種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目