大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M24
M16
M22
M24
M27
M30
M33
M36
ねじピッチ
2
1.5
2
厚さ(mm)
14
10
13
14
16
18
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44871267
品番
M24
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
寸法S(mm)
36
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。