大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.5
1.5
2
厚さ(mm)
10
12
13
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44871504
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M16
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
3種
寸法S(mm)
24
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目