大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(180個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M20
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.5
1.5
2
厚さ(mm)
12
12
13
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
44871513
品番
M20
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
3種
寸法S(mm)
30
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目