大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(S45C/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(150個)
1箱(180個)
ねじの呼び
M22
M20
M22
M24
ねじピッチ
1.5
1.5
2
厚さ(mm)
13
12
13
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44871522
品番
M22
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
32
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目