大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(130個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(4000個)
1箱(400個)
1箱(70個)
1箱(800個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M50.5
M6
M8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44871827
品番
M12
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
寸法S(mm)
19
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目