セブンユニフォーム
女性用ワンタックパンツ DL2997
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
色
アイスグレー
ネイビー
ベージュ
アイスグレー
ブラック
ウエスト(cm)
73
64
67
70
73
77
81
股下(cm)
78
76
78
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44871979
品番
DL2997-8
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
色
アイスグレー
サイズ(号)
11
混率(%)
リップストップ [ポリエステル100%]
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
73
機能
撥水・ストレッチ
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
102
性別
女性用
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。