大阪魂
六角ナット(3種)(細目)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(2000個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(90個)
ねじの呼び
M18
M12
M16
M18
M20
M27
M30
M6
ねじピッチ
1.5
0.75
1.25
1.5
2
厚さ(mm)
11
10
11
12
16
18
3.6
7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
44872046
品番
M18
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル細目