曜日別特売
BA1076-1 男女兼用7分袖シャツコート BA1076 セブンユニフォーム 44872654

男女兼用7分袖シャツコート BA1076

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1枚注文コード44872654品番BA1076-1
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ネイビーサイズ3L胸囲(cm)136混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%]加工SR加工肩幅(cm)64着丈(cm)82機能防透・UVカット袖丈38
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする