大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(7000個)
1箱(70個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M22
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M7
ねじピッチ
2.5
0.5
1
1.8
2
2.5
3
3.5
厚さ(mm)
13
1.8
10
11
12
13
14
16
18
4.2
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
44873123
品番
M22
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
32
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31