大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(1500個)
1箱(150個)
1箱(300個)
1箱(50個)
1箱(7000個)
1箱(70個)
1箱(75個)
ねじの呼び
M24
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M3
M30
M7
ねじピッチ
3
0.5
1
1.8
2
2.5
3
3.5
厚さ(mm)
14
1.8
10
11
12
13
14
16
18
4.2
7
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44873132
品番
M24
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m1(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
3種
寸法S(mm)
36
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約34