大阪魂
六角ナット 3種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(130個)
1箱(200個)
1箱(70個)
1箱(1500個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(110個)
1箱(75個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M18
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M14
M20
M2.3
M7
M18
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
2.5
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.8
2
2.5
0.4
3
3.5
厚さ(mm)
11
1.6
1.8
2
2.4
3.2
3.6
5
6
7
10
8
12
1.4
4.2
11
13
14
16
18
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44873726
品番
M18
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26