曜日別特売
M7 六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 44874304

六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM7
ねじピッチ1
厚さ(mm)4.2
内容量1箱(1500個)注文コード44874304品番M7
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM7材質ねじピッチ1寸法m1(mm)4.2厚さ(mm)4.2規格3種寸法S(mm)11表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約12.7二面幅S(mm)11寸法dw(Φmm)約10.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする