セブンユニフォーム
男女兼用コックシューズ シェフメイト JY4991
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ(cm)
24
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44874490
品番
JY4991-0
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
クラリーノ(耐油特殊ビニール)
材質(ソール)
E.V.Aキュービックソール
機能
耐油、耐滑
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー