曜日別特売
JY4991-0 男女兼用コックシューズ シェフメイト JY4991 セブンユニフォーム 44874526

男女兼用コックシューズ シェフメイト JY4991

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード44874526品番JY4991-0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ホワイトサイズ(cm)26材質(アッパー)クラリーノ(耐油特殊ビニール)材質(ソール)E.V.Aキュービックソール機能耐油、耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする