大阪魂
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(180個)
ねじの呼び
7/16
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
山数
20
28
24
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44874645
品番
7/16-20
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
9.5
厚さ(mm)
9.5
色
黒
寸法S(mm)
17.4
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
17.4
ねじ山種類
UNF