セブンユニフォーム
男女兼用ジャケット DD2799
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
インディゴ
インディゴ
ブラウン
カーキ
サイズ
3L
S
M
L
LL
4L
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44874736
品番
DD2799-1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
後切り替えベンツ・内左胸ペン差しポケット・内右胸ふらしポケット
色
インディゴ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
80
機能
制電・ストレッチ
袖丈
62
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。