曜日別特売
DD2799-6 男女兼用ジャケット DD2799 セブンユニフォーム 44874779

男女兼用ジャケット DD2799

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラウン
サイズLL
内容量1枚注文コード44874779品番DD2799-6
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様後切り替えベンツ・内左胸ペン差しポケット・内右胸ふらしポケットブラウンサイズLL胸囲(cm)118混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]肩幅(cm)47着丈(cm)77機能制電・ストレッチ袖丈61
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする