大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(1200個)
1箱(250個)
1箱(700個)
ねじの呼び
7/16
1/4
5/16
7/16
山数
14
14
18
20
厚さ(mm)
9.5
5.7
6.9
9.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44875135
品番
7/16-14
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
山数
14
寸法m(mm)
9.5
厚さ(mm)
9.5
寸法S(mm)
17.4
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
17.4
ねじ山種類
UNC
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。