大阪魂
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
1/4
1/2
1/4
3/8
5/16
7/16
山数
20
13
14
16
18
20
厚さ(mm)
5.7
11.3
5.7
6.9
8.5
9.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
44875205
品番
1/4-20
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
寸法S(mm)
11.1
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
11.1
ねじ山種類
UNC