大阪魂
六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(10000個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1.25
厚さ(mm)
2.5
1.8
2.5
5.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
44875582
品番
M5
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
2.5
厚さ(mm)
2.5
寸法S(mm)
8
表面処理
生地
二面幅S(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目