大阪魂
六角ホーマーナット(1種)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M6
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
厚さ(mm)
5
1.6
1.8
2
2.4
3.2
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44875677
品番
M6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
5
厚さ(mm)
5
規格
1種
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約11.5
二面幅S(mm)
10
寸法dk(mm)
約9.8