大阪魂
六角ホーマーナット(3種)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.4
0.4
0.5
0.7
0.8
1
厚さ(mm)
1.4
1.4
1.8
2.4
3.2
3.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44875783
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.4
寸法m1(mm)
1.4
厚さ(mm)
1.4
規格
3種
寸法S(mm)
4.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約5.2
二面幅S(mm)
4.5
寸法dw(Φmm)
約4.3