曜日別特売
CJ4340-1 男女兼用ベスト CJ4340 セブンユニフォーム 44876407

男女兼用ベスト CJ4340

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
インディゴ
サイズM
内容量1枚注文コード44876407品番CJ4340-1
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ハンティングベストディティールを取り入れたアイテムながらシンプルかつクリーンに作られていますので、カジュアルシーンは当然ながら、少しエレガントよりのシーンまで着用出来ます。
後ろに大容量ポケットがあるのも特徴です。
ワークアイテムはルーツがあるのでカルチャーを感じさせます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ポケット(4)・左右脇スリット・バックポケットインディゴサイズM胸囲(cm)100混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%]肩幅(cm)37.5着丈(cm)61.5機能制電・ストレッチ
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする