曜日別特売
ET3409-8 男女兼用ミドルエプロン ET3409 セブンユニフォーム 44876644

男女兼用ミドルエプロン ET3409

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
グレージュ
内容量1枚注文コード44876644品番ET3409-8
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

和の上衣(U-WA-GI)に合うエプロンとして作成しました。
和の新上衣を引き立てるよう紐類は全て細く繊細で上品な印象を与えます。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様ポケット(2)グレージュサイズフリー混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%]ウエスト(cm)90機能抗菌・防臭・撥水・撥油裾幅(cm)90前中心丈(cm)61腰紐長さ(cm)100
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする