曜日別特売
CT2295-9 男女兼用胸付きエプロン CT2295 セブンユニフォーム 44876757

CT2295-9 男女兼用胸付きエプロン CT2295 セブンユニフォーム 44876757
CT2295-9 男女兼用胸付きエプロン CT2295 セブンユニフォーム 44876757

男女兼用胸付きエプロン CT2295

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード44876757品番CT2295-9
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

黒原着糸を使用した生地ですので塩素や日光、経年での色落ちはほぼしません。
永くきれいな黒のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなエプロンですが着用時の高級感はとても高いものになっています。
制電糸、ストレッチ有りですので清掃、物販、サービスまで、コーディネート次第で多くのシーンに合わせることが出来ます。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様マチ付きポケット(2)・ペン差しポケット(1)・ネームチー付き(2)ブラックサイズL混率(%)ラチネウエスト(cm)114機能耐塩素・制電裾幅(cm)12前中心丈(cm)88肩紐長さ(cm)60
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする