平和発條
E型止め輪(Eリング(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(4000個)
1箱(100000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(600個)
1箱(8000個)
1箱(12000個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
44877007
品番
ER-7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
(最小)8
(最大)11
呼び径
M7
材質
鉄
寸法D(mm)
14
寸法t(mm)
0.8
表面処理
3価ホワイト
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
6.1
寸法d(mm)
7
寸法d2(mm)
7
寸法m(mm)
0.9
寸法n(mm)
(参考)最小/1.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。