セブンユニフォーム
男女兼用胸付きエプロン QT7334
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44877037
品番
QT7334-0
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
色
オフホワイト
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]
ウエスト(cm)
67
機能
撥水
裾幅(cm)
67
前中心丈(cm)
90
腰紐長さ(cm)
77
肩紐長さ(cm)
80