平和発條
E型止め輪(Eリング(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(12000個)
1箱(1500個)
1箱(25000個)
1箱(50000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44877113
品番
ER-10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法d1(mm)
(最小)11
(最大)15
呼び径
M10
材質
鉄
寸法D(mm)
20
寸法t(mm)
1
表面処理
ニッケル
形状
E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)
8.7
寸法d(mm)
10
寸法d2(mm)
10
寸法m(mm)
1.15
寸法n(mm)
(参考)最小/2