セブンユニフォーム
男女兼用長靴 抗菌・防臭 JY4993
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
44878577
品番
JY4993-0
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
ビニール
形状
ハイカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
ビニール
機能
耐油、抗菌・防臭
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴