曜日別特売
JY4993-0 男女兼用長靴 抗菌・防臭 JY4993 セブンユニフォーム 44878629

男女兼用長靴 抗菌・防臭 JY4993

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード44878629品番JY4993-0
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
材質ビニール形状ハイカットホワイトサイズ(cm)26材質(アッパー)ビニール機能耐油、抗菌・防臭材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする