大阪魂
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(18個)
1箱(20個)
1箱(230個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
呼び径
M22
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M6
M8
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44878854
品番
M22 D43
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径
M22
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
6
寸法D(mm)
43
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート