セブンユニフォーム
男女兼用長袖ニットシャツ CH4493
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
S
L
5L
3L
SS
M
LL
4L
色
ネイビー
ホワイト
ネイビー
チャコール
ブラック
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44878936
品番
CH4493-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100[鹿の子]
加工
SR加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
77
機能
防臭
ネック(cm)
40
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。