曜日別特売
CH4493-9 男女兼用長袖ニットシャツ CH4493 セブンユニフォーム 44879119

男女兼用長袖ニットシャツ CH4493

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1枚注文コード44879119品番CH4493-9
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別長袖シャツブラックサイズ3L混率(%)ポリエステル100[鹿の子]加工SR加工肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)81機能防臭ネック(cm)43
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする