曜日別特売
CH4495-1 男女兼用長袖ニットボタンダウンシャツ CH4495 セブンユニフォーム 44879277

男女兼用長袖ニットボタンダウンシャツ CH4495

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード44879277品番CH4495-1
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別長袖シャツネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル100[鹿の子]加工SR加工肩幅(cm)48袖丈(cm)61着丈(cm)81機能防臭ネック(cm)43
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする