大阪魂
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
呼び径
M10
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44879292
品番
M10 D22
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び径
M10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
5
寸法D(mm)
22
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート