大阪魂
テーパーワッシャー(8°アイビーム用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
呼び径
M16
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M8
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44879317
品番
M16 D31
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
M16
寸法d(mm)
17.5
寸法t(mm)
2.5
寸法T(mm)
7
寸法D(mm)
31
材質
鉄
種類
テーパーワッシャー
表面処理
グリーンクロメート