セブンユニフォーム
男女兼用長袖ニットボタンダウンシャツ CH4495
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
5L
S
L
5L
3L
SS
M
LL
4L
色
チャコール
ホワイト
ネイビー
チャコール
ブラック
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44879347
品番
CH4495-8
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
種別
長袖シャツ
色
チャコール
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100[鹿の子]
加工
SR加工
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
81
機能
防臭
ネック(cm)
46
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。