曜日別特売
NL3.5SS ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパン 44879615

ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
呼び寸法NL3.5SS
内容量1箱(200個)注文コード44879615品番NL3.5SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
材質ステンレス呼び寸法NL3.5SS種類ノルトロックワッシャー外径D(Φmm)7.6内径d(Φmm)3.9厚さT(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする