曜日別特売
NL8SS ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン 44879782

ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
呼び寸法NL8SS
NL8SS
NL1"SS-254
NL1/2SS
NL1/4SS
NL10SS
NL11SS
NL12SS
NL14SS
NL16SS
NL18SS
NL22SS
NL24SS
NL27SS
NL3/4SS
NL3/8SS
NL30SS
NL33SS
NL36SS
NL39SS
NL3SS
NL4SS
NL5SS
NL6SS
内径d(Φmm)8.7
8.7
10.3
10.7
11.4
13
13.5
15.2
17
19.5
20
23.4
25.3
27.9
28.4
3.4
31.4
34.4
37.4
4.4
40.4
5.4
6.5
7.2
外径D(Φmm)13.5
内容量1箱(200個)注文コード44879782品番NL8SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質ステンレス254SMO外径D(Φmm)13.5厚さT(mm)2呼び寸法NL8SS内径d(Φmm)8.7種類ノルトロックワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
66:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする