ノルトロックジャパン
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(50個)
呼び寸法
NL16SS
NL16SS
NL16SS
NL1"SS-254
NL1/2SS
NL1/4SS
NL10SS
NL11SS
NL12SS
NL14SS
NL18SS
NL22SS
NL24SS
NL27SS
NL3/4SS
NL3/8SS
NL30SS
NL33SS
NL36SS
NL39SS
NL3SS
NL4SS
NL5SS
NL6SS
NL8SS
内径d(Φmm)
17
17
17
10.3
10.7
11.4
13
13.5
15.2
19.5
20
23.4
25.3
27.9
28.4
3.4
31.4
34.4
37.4
4.4
40.4
5.4
6.5
7.2
8.7
外径D(Φmm)
25.4
10.8
11.5
13.5
16.6
18.5
19.5
23
25.4
29
30.7
34.5
39
42
47
48.5
55
58.5
7
7.6
9
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44879834
品番
NL16SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス254SMO
外径D(Φmm)
25.4
厚さT(mm)
3
呼び寸法
NL16SS
内径d(Φmm)
17
種類
ノルトロックワッシャー