大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(60000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(550個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(60個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(50個)
呼び寸法
M16
M2
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M27
M30
M33
M39
M42
M45
M48
M56
M60
M64
1"1/8
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44881191
品番
M16
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
16.2
厚さt(mm)
(最小)4
外径D(Φmm)
28
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)5.2