大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(60000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(550個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(60個)
1箱(45個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(50個)
呼び寸法
M2.6
M2
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M27
M30
M33
M39
M42
M45
M48
M56
M60
M64
1"1/8
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44881331
品番
M2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M2.6
内径d(Φmm)
2.7
厚さt(mm)
(最小)0.6
外径D(Φmm)
5.3
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)1.0