曜日別特売
DL2994-0 男性用ワンタックパンツ DL2994 セブンユニフォーム 44881368

男性用ワンタックパンツ DL2994

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
ウエスト(cm)81
内容量1枚注文コード44881368品番DL2994-0
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様フロントボタン留め種別パンツホワイトサイズM混率(%)ツイル[ポリエステル80・綿20]股下(cm)76ウエスト(cm)81加工SR加工機能制電股上(cm)26.5ヒップ(cm)102.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする