セブンユニフォーム
男性用ワンタックパンツ DL2994
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ネイビー
ピンク
ベージュ
チャコール
ブラック
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
78
78
81
84
88
92
96
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44881474
品番
DL2994-2
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
種別
パンツ
色
ピンク
サイズ
S
混率(%)
ツイル[ポリエステル80・綿20]
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
78
機能
制電・ストレッチ
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
99.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。