大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M5
M3
M4
M5
内径d(Φmm)
5.1
3.1
4.1
5.1
外径D(Φmm)
9.2
5.9
7.6
9.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44881611
品番
M5
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
外径D(Φmm)
9.2
幅b(mm)
(最小)1.7
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
茶ブロンズ