大阪魂
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(10000個)
1箱(1000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(20000個)
1箱(200個)
1箱(2500個)
1箱(350個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(500個)
1箱(60個)
1箱(800個)
1箱(80個)
呼び寸法
M24
1/2
1/4
3/4
3/8
7/16
M12
M14
M18
M2.3
M22
M24
M27
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44881724
品番
M24
参考基準価格(税別)
¥74,080
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)5.9
外径D(Φmm)
40.3
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)7.1