曜日別特売
M5 ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱) 大阪魂 44881794

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10000個)
呼び寸法M5
内容量1箱(10000個)注文コード44881794品番M5
販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び寸法M5内径d(Φmm)5.1厚さt(mm)(最小)1.3外径D(Φmm)9.2材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号幅b(mm)(最小)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする